{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lytis | Moteriškas modelis | |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 166 g/m2 | |
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | |
Spalva | tamsiai pilkos / juodos | |
Dydis DE | 34 | |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės |
Produkto numeris | 091833 34 | |
EAN / GTIN | 7330509465462 | |
Gamintojo numeris | 715918459899C34 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Moteriškos darbo kelnės dirbtuvėms, tamsiai pilkos / juodos, Dydis DE: 34
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
85,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje
59,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
Dydis DE | 34 | 34 |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 166 g/m2 | 225 g/m2 |
Audinio sudėtis | 65% poliesteris; 35% medvilnė | 89% nailonas; 11% elastanas |
Plovimas | 40 °C spalvotiems skalbiniams | 40 °C spalvotiems skalbiniams |
Produkto rūšis | Darbinės kelnės | Darbinės kelnės |
Lytis | Moteriškas modelis | Moteriškas modelis |