Juodi / raudoni pusbačiai MEAZZA, S1PS FO SR, Batų dydis EU: 35

Prekės Nr.: 092382 35
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S1PS
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Nepraduriami: tekstilin.
  • Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
  • Savybė: atsparus degalams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1PS
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Nepraduriami tekstilin.
Norma Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
Savybė atsparus degalams
Batų dydis EU 35
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092382 35
EAN / GTIN 8023796641365
Gamintojo numeris 78430-000.W35

Aprašymas

Modelis:

Sportinio stiliaus apsauginiai batai MEAZZA.
  • Viršutinė dalis iš orui pralaidžios Microtech medžiagos.
  • Vidinis pamušalas iš 100% poliesterio, pralaidus orui, antibakterinis, patvarus.
  • Anatomiškai suformuotas vidpadis su kiaurymėmis, iš PU, absorbuoja smūgius.
  • Padas: PU/TPU.

Standartas:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 35 – 48.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį