Pirštinių pora su gumbeliais, Pirštinių dydis: 6

Prekės Nr.: 094301 6
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 963 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: Be DMF; Nealergizuoja odos
  • Mezgimo technologija: 15G

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Turinys 1
Pirštinių savybės Be DMF; Nealergizuoja odos
EN 388 4131X
Pagrindo medžiaga Lycra®, poliamidas
Danga vandens pagrindo PU/nitrilas
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas; Allround
Ilgis 255 mm
Spalva juoda / pilka
Pirštinių dydis 6
Mezgimo technologija 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094301 6
EAN / GTIN 4045197989451
Gamintojo numeris 094301 6

Aprašymas

Modelis:

Orui pralaidžios montavimo pirštinės su inovatyvia, vandens pagrindo PU nitrilo danga darbams, kuriems reikia ypatingo tikslumo, lankstumo ir jautraus lietimo sausoje ir šiek tiek alyvuotoje aplinkoje. Itin glotnus paviršius atlikus apdailą. Ilgai tarnauja, nes yra patvarios. Be DMF.
Papildomai su nitriliniais gumbeliais, kad dar geriau sukibtų ir ilgiau tarnautų.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Pirštinių pora su gumbeliais, Pirštinių dydis: 6

Pirštinių pora su gumbeliais, Pirštinių dydis: 6

reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 963 vnt. yra sandėlyje
3,54 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 481 vnt. yra sandėlyje
3,04 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 514 vnt. yra sandėlyje
3,16 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 994 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
5,63 €
nuo 12  Vienetai
4,69 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
501 vnt. yra sandėlyje
3,95 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 697 vnt. yra sandėlyje
3,32 €
Pritaikymo sritys Tikslumas; Allround Tikslumas; Allround Tikslumas; Allround Tikslumas; Allround Tikslumas; Allround Tikslumas; Allround
Spalva juoda / pilka juoda / pilka mėlynos / oranžinės spalvos mėlynos / oranžinės spalvos mėlyna / juoda mėlyna / juoda
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100
Pagrindo medžiaga Lycra®, poliamidas Lycra®, poliamidas Nailonas / spandeksas Nailonas Lycra ® / poliamidas Lycra ® / poliamidas
Pirštinių dydis 6 6 6 6 6 6
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės Universalios pirštinės Universalios pirštinės Universalios pirštinės Universalios pirštinės Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės Universalios pirštinės Universalios pirštinės Universalios pirštinės Universalios pirštinės Universalios pirštinės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį