Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kapsulinės ausinės Howard Leight™ Sync® SYNC

Prekės Nr.: 097790 SYNC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Howard Leight™ Sync®
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Norma EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Gamintojo pavadinimas SYNC
SNR vertė (slopinimo vertė) 32 dB(A)
Eksploatavimo trukmė 16 h
Svoris 309 g
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097790 SYNC
Gamintojo numeris 1034510

Aprašymas

Modelis:

Apsaugines ausines galima prijungti prie mobiliojo telefono naudojant Bluetooth® ryšį. Mikrofonas su apsauga nuo vėjo aiškiam kalbos suvokimui triukšmingoje aplinkoje užtikrinti su galimybe skambinti naudojant mobilųjį telefoną. Gaunamus skambučius galima nesudėtingai priimti arba atmesti paspaudus mygtuką. Per Bluetooth® sąsają visus garso įrašus, esančius mobiliajame telefone, galima perkelti į apsaugines ausines. 3,5 mm jungtis taipogi suteikia galimybę prijungti mobilųjį telefoną. Paspaudus mygtuką galima reguliuoti garsumo lygį, o spalvotos LED lemputės suteikia grįžtamąjį ryšį apie skirtingus nustatymus. Integruotą ličio jonų akumuliatorių su ilgesne negu 16 valandų veikimo trukme galima įkrauti naudojant USB laidą. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).
Derina klausos apsaugos priemones, ausines ir mikrofoną.

Paskirtis:

Bendravimui triukšmingose darbo zonose.

Standartas:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Tiekiama:

Komplekte yra įkroviklis su USB jungtimi ir 3,5 mm laidu su kištuku.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Howard Leight™ Sync®"