Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Ausų kištukai, priklausomai nuo triukšmo lygio Peltor™

Prekės Nr.: 097797

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 3
Įmontuotų baterijų Nr. 081556 LR6
Norma EN 352-2; EN 352-7
SNR vertė (slopinimo vertė) 32 dB(A)
Eksploatavimo trukmė 16 h
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097797
Gamintojo numeris 7100075598

Aprašymas

Modelis:

3M™ Peltor™ taktiniai ausų kištukai su moderniausia triukšmo lygio atpažinimo funkcija, todėl galima dinamiškai reguliuoti išorinius garsus. Taip pat galima slopinti tylesnius grasus (pvz., balsus) bei staiga atsirandantį, klausai pavojingą triukšmą. Taip apsaugoma klausa ir tuo pačiu metu įmanoma geriau suvokti situaciją bei pagerinti komunikaciją triukšmingoje aplinkoje. Naudotojas pats gali valdyti savo klausos apsaugos priemones vienu mygtuku ir individualiai nustatyti pradinį garsumo lygį. Apsauginiai ausų kištukai įkraunami dėžutėje naudojant USB kištuką. Mažas, lengvas dizainas užtikrina patogumą ir vartotojas lengviau pripranta.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) su 3M™ UltraFit™ ausų kištukais. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) su PELTOR™ Triple C ausų kištukais.

Paskirtis:

Bendravimui triukšmingose aplinkose, kai triukšmo lygis aukštas ir dažnai kinta.

Standartas:

EN 352-2; EN 352-7

Tiekiama:

2 priklausomi nuo triukšmo lygio ausų kištukai, 1 įkrovimo dėžutė, 1 USB kabelis, 1 pora kištukų UltraFit™ Small, 1 pora kištukų UltraFit™ Medium, 1 pora kištukų UltraFit™ Large, 1 pora kištukų Triple C.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį