{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Frezos profilis | HR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | ±0,12 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 192860 4 | |
EAN / GTIN | 4045197108333 | |
Gamintojo numeris | 192860 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rupiojo apdirbimo freza HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
249 vnt. yra sandėlyje
44,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
218 vnt. yra sandėlyje
28,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje
39,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
419 vnt. yra sandėlyje
18,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
284 vnt. yra sandėlyje
21,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
305 vnt. yra sandėlyje
23,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 55 mm | 55 mm | 63 mm | 38 mm | 42 mm | 55 mm |
Norma | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | DIN 844 B |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Ašmenys | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30-40 laipsniai |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |