WNHX 08T302 dešininė P25

Prekės Nr.: 268890 P25

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    26,64 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    22,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WNHX 08T302 R
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys P25
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Priekinis kampas 18 laipsniai
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 300 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 100 m/min - 180 m/min
Danga padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268890 P25
EAN / GTIN 4047109072725
Gamintojo numeris W04 42480.0212

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus