WNHX 08T302 destro P25

Codice art.: 268890 P25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  28.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  23.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNHX 08T302 R
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo P25
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Angolo di spoglia superiore 18 grado
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 300 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 100 m/min - 180 m/min
Rivestimento Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268890 P25
EAN / GTIN 4047109072725
Codice del produttore W04 42480.0212

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.