{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TOHX 090204 N | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | P25M | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Papildomas naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Priekinis kampas | 0 laipsniai | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 300 m/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 120 m/min - 180 m/min | |
Danga | padengtas | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 268887 P25M | |
EAN / GTIN | 4047109036826 | |
Gamintojo numeris | W30 14660.0403 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
TOHX 090204 neutrali, W30, Rūšis: P25M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
465 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
17,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
795 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 506 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
12,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
10,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
676 vnt. yra sandėlyje
5,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 112 vnt. yra sandėlyje
7,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kampo spindulys | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | TOHX 090204 N | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Ašmenys | HM | HM | HM | HM | HM |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas | retai pertraukiamas |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,12 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | 0,12 mm/aps. - 0,3 mm/aps. |