Lygaus valcavimo ritinėlis, išgaubtas, Ritinėlio ⌀: 10mm

Prekės Nr.: 291445 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ritinėlio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rulono ⌀ 10 mm
Ašmenys HSS
Veleno plotis 4 mm
Ratukų kiaurymės ⌀ 4 mm
Šiukščio vertė 1 µm
Forma išgaubtas
Tipas RRE
Produkto rūšis Lygaus valcavimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 291445 10
EAN / GTIN 4030741390135
Gamintojo numeris 41020527

Aprašymas

Modelis:

Nušlifuotas ir poliruotas (Rz = 1 µm).
Išgaubti HSS lygaus valcavimo ritinėliai – tipas RRE.

Privalumai:

  • Geresnė paviršiaus kokybė.
  • Paviršius sutvirtinamas.
  • Sutrumpėja proceso trukmė.

Paskirtis:

Cilindrinių ruošinių lygiam valcavimui.

Tinka:

Rantymo ratuko laikiklis: Nr. 290000; 290001

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį