Frez. plokštelė 55°, HB7720, Vijų skaičius colyje: 11

Prekės Nr.: 217290 11

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    88,56 € / vnt.
  • Nuo3vnt.
    73,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vijų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Profilio kampas: 55
  • Pjovimo kryptis: dešinin. ir kairin.

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 2,3 mm
Vijų skaičius colyje 11
Kietlydinys HB7720
Ašmenys HM
Sriegio tipas BSW; BSW-LH; G; G-LH
Profilio kampas 55 laipsniai
Plokštelės geometrija Visas profilis
Paskirtis Vidinis ir išorinis
Išorinis ⌀ D 16 mm
Gylis t 1,494 mm
Tipas P16
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Drožlių griovelių skaičius 6
Pjovimo kryptis dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis Apskritiminis frezavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217290 11
EAN / GTIN 4045197445421
Gamintojo numeris 217290 11

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
100
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
45
Plienas <65 HRC
H
35
Plienas <67 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį