{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Eco | |
Koto dydis | 20 mm | |
Plokštelės dydis | 11 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | PDJNR/L 2020×11 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DN.. 1104.. | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 25 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 33 mm | |
Bendras ilgis L | 92 mm | |
Atraminė plokštelė | 259031 12 | |
Svirtis | 259015 4 | |
Svirties varžtas | 259018 4 | |
Spyruoklė | 259046 2 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 250605 20/11 | |
Gamintojo numeris | 250605 20/11 |