Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

KOMET® ilgintuvas, ABS® ⌀ d: 50mm

Prekės Nr.: 239102 50

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ABS® ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kotas: ABS
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ABS® koto ⌀ Ds 50 mm
Kotas ABS
Vidinis aušinimas taip
Ilgis I 150 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 239102 50
Gamintojo numeris A20 00150

Aprašymas

Pastaba:

Kitų dydžių ir sumažinto svorio ilgintuvus bei vibracijos slopintuvus, skirtus ABS®, reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį