{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | MTC | |
maksimalus išorinis ⌀ Dmaks. | 63 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.. 1204.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 214205 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197717191 | |
Gamintojo numeris | 214205 50/5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Frezavimo galvutė 45° kairinė, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
401,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
395,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
511,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
370,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vidinis aušinimas | ne | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SN. U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas |
Produkto rūšis | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza | Galinė freza |