{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Hi5 | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 42 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 22,7 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 2,2 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | POMX 10T5.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
Produkto rūšis | Galinė freza |
Produkto numeris | 213110 42/3 | |
EAN / GTIN | 4045197953971 | |
Gamintojo numeris | 213110 42/3 |