Modelis:
Durys šonuose su įpjovomis, uždaromos stumiama rankena su cilindrine spyna. Cinkuota surinkimo vonelė pagal StawaR suvirinta, nepraleidžia skysčių. Leistinoji apkrova – 100 kg. Aukštį galima reguliuoti kas 25 mm. Surinkimo talpa 20 litrų (20 mm žemiau vonelės krašto).
Paskirtis:
Saugus ir reikalavimus atitinkantis augalų apsaugos priemonių,
nuodingų ir vandenį teršiančių chemikalų sandėliavimas darbo patalpose.
Standartas:
Atitikties deklaracija (ÜHP) pagal Statybos taisykles, numeris 15.22 DIBT, atitinkančias StawaR (Plieninių vonių direktyva) direktyvą.
Spalva:
Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 7016, dažytos milteliniu būdu.
Pastaba:
Spinta netinka degių skysčių laikymui! Sandėliavimas pagal WHG § 19. Vonelės pagal ÜHP pagal statybos taisyklių sąrašą pagal StawaR (Plieninių vonių direktyva).
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.