{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Reguliuojamo aukščio darbo vieta | 680-820 mm | |
Aukščio reguliavimo elementas | mechaninis | |
Plokštelės storis | 25 mm | |
Aukščio reguliavimo ribos | 680 mm - 820 mm | |
Plotis | 1 600 mm | |
Gylis | 800 mm | |
Darbastalio storis | 25 mm | |
Stalviršio medžiaga | Plokščiai presuota plokštė, padengta sintetine derva | |
Stalviršio danga | Melaminas | |
Darbastalio paviršius | Plastikas, šviesiai pilkas | |
Stalviršio paviršiaus spalva | šviesiai pilkas | |
Plokštės dydis | stačiakampis | |
Produkto rūšis | Biuro stalas |
Produkto numeris | 974041 1600 | |
Gamintojo numeris | 974041 1600 |