Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Vertikali spinta su ištraukiamais elementais, kurių kreipiamosios yra dugne su įrankių laikikliais

Prekės Nr.: 971655
  • Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia: 600
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 2 400
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aprašymas

Modelis:

Vertikali spinta 30×28G su ištraukiamais elementais, kurių kreipiančiosios dugne. Užrakinama naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su kaištine cilindrine spyna. Karštuoju būdu cinkuotų ištraukiamų elementų rėmų šonai perforuoti kas 37 mm įrankių laikiklių, lovelių ir perforuotų sienelių kabinimui.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, dengti milteliais.

Pastaba:

Į ištraukiamus 330 mm pločio elementus vienas šalia kito telpa 2 laikikliai. Vertikalias spintas galima statyti tik ant absoliučiai lygių grindų !
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.