Lentyna su plieniniais rėmeliais, Tinka modeliui: 1000

Prekės Nr.: 928145 1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Vnt. kaina su PVM
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 25
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,5 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 25 kg
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Plotis 920 mm
Naudingas plotis 880 mm
Naudingasis gylis 300 mm
Montavimo aukštis 80 mm
Rėmelio aukštis 330 mm
Lankelio ⌀ 8 mm
Plieninių lankelių skaičius 4
tinka modeliui 1000
Lentyna su plieniniu lankeliu
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 928145 1000
EAN / GTIN 4062406113353
Gamintojo numeris 928145 1000

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno su cinkuotais plieniniais rėmeliais. Montuojama įkabinant.

Tinka:

Atramos Nr. 928010, 928020, 928075, 928076, medžiagų vežimėlis Nr. 918590, skiriamosios sienelės Nr. 955430 ir 955431.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu. Rėmeliai cinkuoti galvaniniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį