{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia | 175 kg | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 700 kg | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Reguliuojamas aukštis kas | 37 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 1 000 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Plotis G | 30 | |
Gylis G | 28 | |
Vertikalaus stalčiaus plotis | 160 mm | |
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis | 680 mm | |
Vertikalaus stalčiaus naudingasis plotis | 153 mm | |
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis | 627 mm | |
Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta | |
Svoris | 181 kg | |
Produkto rūšis | Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais |
Produkto numeris | 942004 1000 | |
Gamintojo numeris | 942004 1000 |