Spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto

Prekės Nr.: 945001
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aprašymas

Modelis:

Spinta su lentynomis 30×11G. Galima kabinti lentynas kas 25 mm.
Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035.
Durys antracito spalvos RAL 7016 dengtos milteliniu būdu.

Pastaba:

Lentynas GridLine spintoms rasite Nr. 944061, 944065.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.