Hyllskåp med dörrar helt av plåt

Art-nr: 945001
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Hyllskåp i 30×11G. Hyllplan kan monteras i 25 mm raster.
Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035.
Dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllplan till hyllskåp finns under nr 944061, 944065.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.