{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | easyPick | |
Talpos aukštis | 25 mm | |
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | ≥ 50 mm | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G | 36 | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G | 24 | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis | 900 mm | |
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis | 600 mm | |
Svoris | 2,244 kg | |
Produkto rūšis | Smulkių dalių dėžutė |
Produkto numeris | 950550 50/1 | |
EAN / GTIN | 4062406153427 | |
Gamintojo numeris | 950550 50/1 |