Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 3-ių pusių, Matmenys G: 24X24

Prekės Nr.: 951970 24X24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys G Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 600 mm
Gylis 600 mm
Plotis  G 24
Gylis  G 24
Krašto ribotuvo aukštis 25 mm
Rifliuotos gumos storis 3 mm
Paskirtis Įrankių spinta
Produkto rūšis Dengiamoji plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951970 24X24
EAN / GTIN 4062406158835
Gamintojo numeris 951970 24X24

Aprašymas

Modelis:

Uždengimo ir viršutinė plokštė su rifliuota guma tinka įrankių spintoms ir spintoms.
Lakštinio plieno uždengimo plokštė su 3-pusiu pakeltu krašteliu, juodos spalvos, kartu su rifliuota guma. Pakeltas kraštelis, aukštis 25 mm.

Standartas:

Atitinka REACH reikalavimus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį