Modelis:
Naujoviško dizaino šviestuvas su lupa aukščiausiems poreikiams. Didelis ⌀153 mm langelis neiškreiptam vaizdui išgauti. Subalansuotas, spyruoklinis, tiksliai fiksuojamas tvirtos konstrukcijos stovas iš aliuminio ir aukštos kokybės plastiko. Uždari šarnyrai apsaugoja laidus viduje.
- Atsparus įbrėžimams lęšis - neiškraipomas vaizdas.
- 3D galvutės lankstas individualiam reguliavimui ir fiksavimui.
- Apšvietimas: 48 galingos LED lemputės, galia tik 14 W. Šviesos stiprumas 6000 Lx iki 10% laipsniškai reguliuojama, LED šviečia iki 50 000 val.
- Segmentinė schema (vizualizatorius) leidžia išgauti apšvietimo efektą, išryškinantį struktūrą. Spalvos perteikimo lygis 1A puikiam spalvų matomumui.
Paskirtis:
Laboratorijose, gamyboje, montavimo darbuose, kokybės kontrolei ir visur, kur reikia ypatingo tikslumo ir patogumo.
Tiekiama:
Su maitinimo bloku 100 − 240 V, 50/60 Hz, lęšio apdangalu ir gnybtu tvirtinimui prie stalo Nr.
491492 dyd. TK.
Su papildomu priklijuojamu lęšiu ⌀ 30 mm.
Dėmesio:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Pastaba:
Šiame šviestuve yra LED lemputės. Lemputės šviestuvuose nekeičiamos.