Kontrolinių kaiščių rinkinys medinėje dėžutėje 2 tolerancijos klasė

Prekės Nr.: 483810
reikia užklausti
Tiekiama
13 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 2269
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Aprašymas

Modelis:

Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas (60 ± 2 HRC) ir atleistas. Matavimo strypų rinkiniai tvarkingai ir aiškiai sudėlioti medinėje dėžutėje, kiaurymės paženklintos (nuo 1,5 mm ⌀ papildomi užrašai ant pačių strypų). Matavimo strypų ilgis 40 mm, kai ⌀ iki 0,99 mm, virš - 70 mm.
2 tolerancijos klasė: koto ⌀ ±0,002 mm.

Paskirtis:

Įvairiems darbams įrankių bei įrenginių gamyboje, pvz.: gręžimo tolerancijų matavimui, kiaurymių padėties patikrinimui, atstumo tarp dviejų kiaurymių patikrinimui, krumpliaračių arba sriegių matavimams, taip pat kampo bei profilio tikrinimui ir t.t.