{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 180 mm | |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 701661 180 | |
EAN / GTIN | 3662424087257 | |
Gamintojo numeris | 187A.18CPE |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombinuotos replės, chromuotos, Visas ilgis: 180mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
30,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
394 vnt. yra sandėlyje
25,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 391 vnt. yra sandėlyje
11,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 685 vnt. yra sandėlyje
13,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 206 vnt. yra sandėlyje
16,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne | ne | ne |
visas ilgis | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | panašu į DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas | neapdirbtas paviršius | nušlifuotas | nušlifuota |
Kerpa stygų vielą iki ⌀ | 2 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo-vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės | Daugiafunkcės replės |