{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 3 mm | |
Laikiklis | ER 11 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 4012 E | |
Išorinis ⌀ D | 11,2 mm | |
Bendras ilgis L | 18 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308882 3 | |
EAN / GTIN | 2050001766854 | |
Gamintojo numeris | 13721010300 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER cangė su tarpine, ER 11, Nominalus užveržimo ⌀ d: 3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
57,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
265 vnt. yra sandėlyje
18,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 11 | ER 11 |
Išorinis ⌀ D | 11,2 mm | 11,3 mm |
Bendras ilgis L | 18 mm | 18 mm |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 3 mm | 3 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | ≤10 µm |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |