Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Mobilus energijos skirstytuvas su apšvietimu, Tipas: 250

Prekės Nr.: 081141 250

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 205 mm
Gylis 205 mm
Aukštis 217 mm
Šviesos srautas 2 000 lm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Elektros lizdų 250 V skaičius 4
Produkto rūšis Energijos skirstytuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081141 250
Gamintojo numeris AKLM4000

Aprašymas

Modelis:

Mobili elektros lizdų juosta su tvirtu, kieta guma sutvirtintu korpusu. 2,5 m prijungimo laidas H07RN-F 3G2,5 su Schuko kištuku 250V. Elektros lizdai su savaime užsidarančiais dangteliais.
Konfigūracija: 4×250V / 16A išėjimo lizdai su automatiškai užsidarančiais dangteliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį