Smūginis gręžtuvas / perforatorius, Tipas: GBH221

Prekės Nr.: 075510 GBH221
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas
  • Kotas: SDS Plus
  • Įrankių laikiklio forma: SDS-Plus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Transportavimo lagaminas
Kotas SDS Plus
Gamintojo pavadinimas GBH 2-21 D
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 30 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 20 mm
Smūgių energija 2 J
Naudojama galia 650 W
Įrankių laikiklio forma SDS-Plus
Svoris 2,3 kg
maksimali vibracija pagal EN 13,5 m/s2
Maitinimas Baterijos
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas / perforatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 075510 GBH221
EAN / GTIN 4059952569635
Gamintojo numeris 06112A6001

Aprašymas

Modelis:

Tvirti perforatoriai su SDS-plus įrankio laikikliais leidžia dirbti labai našiai.
  • Sankaba nuo perkrovos saugo tiek dirbantįjį, tiek prietaisą.
  • Laipsniškas sūkių skaičiaus reguliavimas ir švarus gręžimas.
  • Universaliai naudojamas, nes turi kalto funkciją (sukimo stabdiklis).
  • Dešininė / kairinė eiga užstrigusių grąžtų atlaisvinimui.

Tiekiama:

Su papildoma rankena, prietaiso šluoste.
Su 210 mm gylio ribotuvu ir transportavimo dėže.

Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851073866.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį