E-Cut pjovimo diskas, iš bimetalo, Long-Life, Pjūvio plotis: 32mm

Prekės Nr.: 077884 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūvio plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Mediena, plastikas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1
Medžiaga Mediena, plastikas
medžiagai Mediena, plastikas
Įrankio tvirtinimo laikiklis SLM
Pjūvio plotis 32 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas / pjūklelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077884 32
EAN / GTIN 4014586387253
Gamintojo numeris 63502201210

Aprašymas

Modelis:

E-Cut Long-Life pjūklas, bimetalas su apribotu dantų išdėstymu medienos pjovimui.

Tinka:

Išskirtinai Fein MM 700 ir AMM 700, Nr. 077805 ir Nr. 077804.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį