Siauras apvalus šepetys. Tiesus, INOX viela 0,50 mm, Šepečio ⌀ D1× kiaurymės ⌀ d1: 125X22mm

Prekės Nr.: 571410 125X22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1× kiaurymės ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga INOX viela
Šepečio ⌀ D1 125 mm
Kiaurymės⌀ d1 22 mm
Šerių storis 0,5 mm
Plotis L1 6 mm
Ilgis H1 26 mm
Pynių kiekis 40
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 571410 125X22
EAN / GTIN 4017359154229
Gamintojo numeris 47380140

Aprašymas

Modelis:

Lygi INOX viela 0,50 mm, siauras modelis, supinta ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Patvarus, dirba tyliai.

Paskirtis:

Skirta specialiai U ir V formos suvirintųjų siūlių apdirbimui, kurios dažnai naudojamos vamzdžių sujungimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį