Mikroabrazyvus vamzdžių šepetys (SiC) grūdelių dydis 120, Šepečio ⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 574475 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
291 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 6 mm
Koto ⌀ Ds 3 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 65 mm
Produkto rūšis Vamzdžių šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574475 6
EAN / GTIN 4017359195031
Gamintojo numeris 54120060

Aprašymas

Modelis:

Vidiniai šepečiai su cinkuotos vielos šerdimi ir paprasta šerių spirale.
Tvirti silicio karbidu dengti šeriai (SiC) su grūdeliais 120 ir 320, šerių ⌀ 0,60mm, bendras ilgis 125 mm.

Paskirtis:

Šepečių iš šlifavimo nailono darbinės dalys yra tiek viršūnė, tiek šerių šoninės plokštumos. Galimybė pastoviai įdėti naują šlifavimo medžiagą užtikrina tolygų šlifavimą. Skirta užvartų nuėmimui bei purkštukų ir mažų kiaurymių hidraulinėje sistemoje valymui ir poliravimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį