Pluoštinis diskas XF 870 (CER), ⌀ 115 mm, Grūdėtumas: 24

Prekės Nr.: 566460 24

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,44 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    2,03 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 586 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Plienas
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija XF870
Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai su vėsinančia, aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 24
Šlifavimo priemonių padėklas Pluoštinis diskas
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 115 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 13 300 min-1
Produkto rūšis Pluoštinis diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566460 24
EAN / GTIN 4018875370483
Gamintojo numeris 737048

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
VSM XF 870 modelio pluoštinis diskas maksimaliai našus, abrazyvus ir išskirtinai patvarus. Šaltas šlifavimas. Geriausiai tinka visiems plienams, karščiui atspariems nikelio lydiniams ir CrNi plienams.
Grūdelių rūšis: keraminiai grūdeliai su vėsinančia, aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE).

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis - 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 6670. Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Pluoštinis diskas XF 870 (CER), ⌀ 115 mm, Grūdėtumas: 24

Pluoštinis diskas XF 870 (CER), ⌀ 115 mm, Grūdėtumas: 24

reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 586 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
2,44 €
nuo 50  Vienetai
2,03 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 567 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
0,60 €
nuo 50  Vienetai
0,50 €
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm 22,23 mm
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 % <0,1 %
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s 80 m/s
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Plienas Plienas
Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai su vėsinančia, aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE) Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika A
Produkto rūšis Pluoštinis diskas Pluoštinis diskas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį