Rupiojo šlifavimo diskas PREMIUM*** Focur, Disko ⌀ × plotis: 125X7mm

Prekės Nr.: 560200 125X7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    7,32 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    6,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 106 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 20-30
  • optimaliai parinkta medžiagai: Ketus
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas ZA
Specifikacija A24Q-BFX
Disko storis 7 mm
Disko⌀ 125 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai Ketus
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 12 200 min-1
Produkto rūšis Rupiojo šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 560200 125X7
EAN / GTIN 9003172337562
Gamintojo numeris 233756

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Specialus tipas ketaus apdirbimui. Aukštos kokybės cirkonio korundas ir silicio karbidas užtikrina didžiausią nuimamos medžiagos kiekį, spaudžiant nedidele jėga, net ir apdirbant žemos kokybės ketaus lydinius. Specifikacija: ZA24N-BFX.
  • Rupiojo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.
  • Formos: Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)
  • Šlifavimo kampas nuo 20° iki 30°
  • Paskirtis: Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį