{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A46Q-BF | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | 41 | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Disko storis | 1,6 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 7,7 mm - 8 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 13 300 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563575 115 | |
EAN / GTIN | 4045197594006 | |
Gamintojo numeris | 563575 115 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HOLEX Pro pjovimo diskas PLONAS, Disko ⌀: 115mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 633 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
1,27 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 305 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
2,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | < 0,1 % |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | Plienas |
Disko⌀ | 115 mm | 115 mm |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |
Specifikacija | A46Q-BF | A46R-BF |