Peilių dildė Nr. 3 (glotni), Ilgis be antgalio: 200mm

Prekės Nr.: 518100 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis be antgalio (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Forma: G
  • Norma: DIN 7262

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma G
Skerspjūvis 20×6,4 mm
Ilgis be antgalio 200 mm
Norma DIN 7262
Produkto rūšis Peilių galąstuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 518100 200
EAN / GTIN 4009215074833
Gamintojo numeris 12722001

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Paruoštos darbui dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį. Specialios dildės užtikrina lygų paviršiaus apdirbimą. Specialios dildės gaminamos precizinėmis staklėmis. Tai užtikrina dildžių patvarumą ir didelį darbo našumą.
Visos pusės rantytos, buku galu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį