{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Neaustinė medžiaga iš nailono | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumo palyginimas | 100 | |
Smulkumo laipsnis | rupus | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 50,8 mm | |
Modelis | A coarse | |
maksimalus sūkių skaičius | 23 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Neaustinė šlifavimo medžiaga |
Produkto numeris | 554045 100 | |
EAN / GTIN | 30048011055283 | |
Gamintojo numeris | 7000000752 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Neaustinės medžiagos baigiamojo šlifavimo diskas SC-DR, ⌀ 50,8 mm, Grūdėtumo palyginimas: 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 921 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,06 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
1,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 951 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
1,43 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | A coarse | A crs |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
Smulkumo laipsnis | rupus | rupus |
maksimalus sūkių skaičius | 23 000 min-1 | 23 000 min-1 |
Disko⌀ | 50,8 mm | 50,8 mm |
Šlifavimo priemonės | Neaustinė medžiaga iš nailono | Neaustinė medžiaga iš nailono |
Produkto rūšis | Neaustinė šlifavimo medžiaga | Neaustinė šlifavimo medžiaga |