Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

VHM mini freza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3,8mm

Prekės Nr.: 202261 3,8

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 3,8 mm
Danga AlCrN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 7 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto forma HB
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,1 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,02 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 0,025 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 202261 3,8
Gamintojo numeris 202261 3,8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
60
INOX <900 N/mm²
M
70
INOX >900 N/mm²
M
50
Ketus (G)
K
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Kotas kaip DIN 6535 HB.
Jokių papildomų išlaidų dėl frezų galandimo:
Nes pigiau naudoti VHM mini frezas iki pat jų susidėvėjimo ribos ir išmesti, nei jas galąsti.
Patobulintas paviršius universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį