Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Centravimo grąžtų rinkinys HSS-E-PM Nr. 111105 su dėžute, TiAlN, Tipas: 7

Prekės Nr.: 111155 7

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 333
  • Tipas: A
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k12
  • Gilinimo kampas: 60

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga TiAlN
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 333
Tipas A
Tolerancija Nominalusis ⌀ k12
Gilinimo kampas 60 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h7
Grąžtų skaičius 7
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Centravimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 111155 7
Gamintojo numeris 111155 7

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
100
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
60
Al >10 % Si
N
40
Plienas <500 N/mm²
P
60
Plienas <750 N/mm²
P
50
Plienas <900 N/mm²
P
40
Plienas <1100 N/mm²
P
20
Plienas <1400 N/mm²
P
10
Plienas <55 HRC
H
5
INOX <900 N/mm²
M
15
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
8
Ketus (G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sukomplektuotas iš centravimo grąžtų DIN 333.

Turinys:

Centravimo grąžtas Nr. 111105, po 1 vnt., dyd. 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį