Rankinis plėstuvas H7, Nominalusis ⌀ DC: 2mm

Prekės Nr.: 160150 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
238 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 206 B
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 7-8
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 2 mm
Tolerancija H7
Ašmenys HSS
Norma DIN 206 B
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 7-8 laipsniai
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 25 mm
Iškyšos ilgis L1 33 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto keturbriaunis □ 1,6 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 160150 2
EAN / GTIN 4045197937100
Gamintojo numeris 160150 2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su kairine spirale 7 − 8° ir ilga kreipiančiąja dalimi - 1/5 pjaunamosios briaunos ilgio. Lyginis dantų skaičius kintamu žingsniu - puiki kiaurymės kokybė. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą.

Paskirtis:

Kiaurosioms kiaurymėms (netinka aklinosioms kiaurymėms). Taip pat puikiai tinka pertraukiamajam apdirbimui.

Pastaba:

Rankinis plėstuvas pagaminti pritaikymui prie Jūsų užduoties užsakomi Nr. 160200 .
Tinkamas sriegpjoves žr. Nr. 148350; 148200; 148410, o ilgintuvus rasite Nr. 149400.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Rankinis plėstuvas H7, Nominalusis ⌀ D<sub>C</sub>: 2mm

Rankinis plėstuvas H7, Nominalusis ⌀ DC: 2mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
238 vnt. yra sandėlyje
23,20 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
30,30 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 4 4
Iškyšos ilgis L1 33 mm 34 mm
Spalvinis žymėjimas be be
Nominalusis ⌀ DC 2 mm 2 mm
Norma DIN 206 B DIN 206 B
Ašmenys HSS HSS
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 7-8 laipsniai 7-8 laipsniai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį