8 mm geležtė su išoriniu keturbriauniu, Išorinis kvadratas: 1/4in

Prekės Nr.: 659876 1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
180 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis kvadratas (in) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
visas ilgis 80 mm
Darbinės dalies ilgis 64 mm
Perdavos profilis 4-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 659876 1/4
EAN / GTIN 7610733220526
Gamintojo numeris 225.V 1/4

Aprašymas

Modelis:

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 / 659908 / 659911 (iki 48 kat.) / 659912 / 659957 ir 659958 dyd. 1600 ir atsuktuvų rinkiniai su atlenkiama rankena Nr. 667625 / 667645.

Pastaba:

Daugiau geležčių − Nr. 659870 / 659872 ir 659878659884.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį