{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Fein tipas E 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | ABSS 18 1.6E | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Eigos dažnis | 3 500 min-1 | |
maks. plieninės medžiagos storis 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
maks. plieninės medžiagos storis 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Mažiausios kreivės spindulys | 90 mm | |
Pjovimo greitis | 5 m/min - 8 m/min | |
Pjūvio plotis | 5 mm | |
Svoris | 1,9 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Skardos žirklės |
Produkto numeris | 078100 7130036 | |
Gamintojo numeris | 71300361000 |