Aukšto slėgio antgalis 1/8 colio AG, Vamzdžio ilgis: 1mm

Prekės Nr.: 084435 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vamzdžio ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vamzdžio ilgis 1 mm
Antgalio vidinis ⌀ 2 mm
Prijungimo sriegis 1/8 in
Produkto rūšis Aušinimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084435 1
EAN / GTIN 4037728217218
Gamintojo numeris 0211721

Aprašymas

Modelis:

Didelio slėgio antgalis iki 90 bar didelio slėgio aušinimui, pasukamas 70°–110° kampu. Korpusas iš kokybiško polimerinio granulato.
  • Montuojant į esamą žarnų sistemą užima mažiau vietos.
  • Antgalis pasukamas 360°.
  • Galima įsigyti įvairaus ilgio vamzdžių.

Paskirtis:

Skirtas vėliau įmontuoti į esamą sistemą. Apdirbant metalą pjovimu greitai apdirbama dideliais sūkiais, naudojant didelio slėgio aušinimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį