{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Disko storis | 1 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 3 mm - 5 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563440 115 | |
EAN / GTIN | 4007220103890 | |
Gamintojo numeris | 4007220103890 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pjovimo diskas SGP STEEL ITIN PLONAS, Disko ⌀: 115mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
185 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
3,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 772 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
2,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | Kampinis šlifuoklis |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Forma | tiesus | tiesus |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
Disko⌀ | 115 mm | 115 mm |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | A |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |