Kibus šlifavimo diskas Cubitron™II 947A ⌀ 125 mm

Prekės Nr.: 567521

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1
    nuo 2,54 €
  • Nuo25
    nuo 2,12 €
reikia užklausti
Tiekiama
16 126 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • maksimalus apskritiminis greitis: 40

Aprašymas

Modelis:

Kita disko pusė apklijuota kilpiniu veliūru tvirtinimui prie kibių šlifavimo lėkštelių, pvz., Nr. 567760. Greitam disko pakeitimui.
Kibūs šlifavimo diskai su tikslios formos Cubitron™II keraminių grūdelių (pasigalandantys) ir tvirto X audinio. Aukščiausias našumas ir patvarumas.

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams arba ekscentriniams šlifuokliams su kibiomis šlifavimo lėkštelėmis (dulkių nusiurbimas negalimas). Didžiausias darbinis greitis 40 m/s.
Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: nerūdijančiajam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui.

Pastaba:

Kibiems šlifavimo diskams tinkančią rankinę šlifavimo kaladėlę žr. Nr. 567857 dyd. 125 ir dyd.150. Kibius neaustinės medžiagos diskus žr. Nr. 566902566950. Mažuosius šlifavimo diskus ⌀ 50 mm ir ⌀ 75 mm žr. Nr. 554005 ir t.t.

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Cubitron™II"