Pjovimo diskas su trapeciniais plokščiais dantimis INOX, Pjūklo ⌀ D: 305mm

Prekės Nr.: 584004 305
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pjūklelio ⌀ D 305 mm
Kiaurymės ⌀ 25,4 mm
tinka medžiagoms INOX
Dantų skaičius 72
Pjūvio plotis B 2,2 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 584004 305
EAN / GTIN 4045197883728
Gamintojo numeris 584004 305

Aprašymas

Modelis:

Dengti kietlydiniu, preciziški, su atspariu atraminiu disku, žemas triukšmo lygis. Erdviai išdėstyti kietmetalio dantys daugkartiniam galandimui.

Paskirtis:

Universalus pjovimo diskas INOX apdirbimui su skersavimo ir nusklembimo staklėmis. Paprastas vamzdžių, lakštų, profilių ir pilnavidurių ruošinių pjaustymas. Taip pat tinka ir plienui bei nespalvotiems metalams. Netinka ketui. Greitas pjovimas be aušinimo su mažai užvartų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Pjovimo diskas su trapeciniais plokščiais dantimis INOX, Pjūklo ⌀ D: 305mm

Pjovimo diskas su trapeciniais plokščiais dantimis INOX, Pjūklo ⌀ D: 305mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
211,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
103,00 €
tinka medžiagoms INOX Mediena
Dantų skaičius 72 72
Pjūklelio ⌀ D 305 mm 300 mm
Kiaurymės ⌀ 25,4 mm 30 mm
Pjūvio plotis B 2,2 mm 3,2 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas Pjovimo diskas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį