ZeroClamp apsauginė plokštelė, Tipas: 18290

Prekės Nr.: 360021 18290
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija ZeroClamp
Tipas 18290
Tinka bazinei plokštei Nr. 360014 dyd. 14014
Produkto rūšis Dengiamoji skarda

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 360021 18290
EAN / GTIN 4045197777195
Gamintojo numeris 360021 18290

Aprašymas

Modelis:

Apsauginė plokštelė iš 1 mm nerūdijančio, aukštos kokybės plieno 1.4301 bazinės plokštės uždengimui. (Paviršiaus apsauga + kiaurymių uždengimas.)
GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimas yra svarbi šiuolaikinių gamybos sistemų funkcija, ypač automatizuotoje gamyboje. Dėl specialios kontaktinės sąsajos tai užtikrina tikslų ir patikimą nulinio taško kartojimo tikslumą. Sistemos pneumatinė prispaudimo jėga tvirtai laiko ruošinius norimoje padėtyje, kad būtų galima greitai ir tiksliai keisti ruošinius nekeičiant padėties nustatymų. Tai sutrumpina montavimo laiką ir padidina produktyvumą. GARANT ZeroClamp sistemos nulinio taško užspaudimo funkcija yra būtina efektyviam gamybos procesui. Sužinokite daugiau apie GARANT ZeroClamp novatoriškas technologijas ir optimizuokite savo gamybą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį