{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 10 mm | |
griebtuvui | 4 mm - 32 mm | |
Norma | ISO 10897 | |
Tipas | 467 E | |
Išorinis ⌀ D | 43,7 mm | |
Bendras ilgis L | 60 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 309560 10 | |
EAN / GTIN | 2050001704719 | |
Gamintojo numeris | 12203011000 |