GARANT Master Steel SlotMachine VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm

Prekės Nr.: 205556 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d11 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Frezos profilis: NR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: d11
  • Dantų skaičius Z: 5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Frezos profilis NR
Tolerancija Nominalusis ⌀ d11
Dantų skaičius Z 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 42 mm
minimalus koto tikslumo tolerancijos nustatymo ⌀ D5 5,4 mm
maksimalus veleno išėmimo ⌀ D6 5,8 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,3 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,04 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 205556 6
EAN / GTIN 4062406112110
Gamintojo numeris 205556 6

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
180
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
100
INOX <900 N/mm²
M
45
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus (G)
K
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su naujovišku drožlialaužių griovelių profiliu, pritaikyta didesnėms pastūmoms. Lengvai užapvalintos pjovimo briaunos todėl užtikrinama didesnė briaunų apsauga. Smulkių grūdelių substratas suteikia atsparumo lūžiams.

Privalumai:

Įrankio geometrija tokia, kad būtų galima labai tankiai susuktas drožles pašalinti plokščiais drožlių grioveliais. Todėl įrankio šerdis išlieka išskirtinai tvirta.
Įleidimo kampas gali siekti iki 10°, nes kotas priekyje labai susiaurėja.

Paskirtis:

Rupiajam apdirbimui.

Pastaba:

Ypač ilgas kakliukas, kad būtų išvengta trukdančių kontūrų.
Su kūgiškai didėjančiu įleidimo kampu tam, kad būtų užtikrintas stabilumas esant ilgam nuolydžiui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį